TRIPP LITE | PV1250FC | 37332124241
1250W PowerVerter Plus onduleur de puissance industrielle avec 2 sorties

Nº PIÈCE FAB.  PV1250FC  | 37332124241
Nº PIÈCE  565361
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Permet aux utilisateurs d’exécuter grand, motorisé appareils AC d’une batterie de 12V ou automobile système DC
  • Convertit la puissance de batterie pour le DC 12V à courant alternatif 120V
  • puissance de sortie de 1 250 watts en continu
  • Puissance de sortie crête  : vaincre (jusqu'à 1 heure) - 1875 watts, Double-Boost (p) à 10 secondes) - 2500 watts
  • 2 sorties ; Bornes d’entrée pour branchement de la batterie 12V DC
  • Contrôle de fréquence pour la stabilité de fonctionnement
  • Haute efficacité opération conserve les piles pour prolonger le moment de l’exécution
  • Diagnostic LED indiquent le niveau de charge (haute, moyenne et w) et la charge de la batterie (haute, moyenne et basse)
  • Fusion de DC protège variateur contre les surcharges
  • RJ45 port permet la connexion d’APS/PowerVerter télérupteur (APSRM4)
  • Arrêt automatique de surcharge
  • Jack de verrouillage d’allumage

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610