PANDUIT | PV14-6FF-M
Terminal de fourche à bride, vinyle isolé, entrée de l’entonnoir, 16-14 AWG, taille 6 goujon.

Nº PIÈCE FAB.  PV14-6FF-M
Nº PIÈCE  PAN-PV14-6FFM
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conception de bride fournit extra sécurisée connexion sur une variété d’applications
  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE