PANDUIT | PV14-6LF-M
Blocage fourche Terminal, vinyle isolé, 18, 14 AWG, taille #6 Stud, entonnoir entrée, Pack de 1000

Nº PIÈCE FAB.  PV14-6LF-M
Nº PIÈCE  PAN-PV14-6LF-M
Minimum 1 LOT
En stock

Caractéristiques

  • Se verrouille en place pour une connexion sécurisée
  • Fourche conception prévoit une installation rapide et facile, sans avoir à enlever le dispositif de fixation
  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • UL et CSA évalué à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE