PANDUIT | PV14-8LFX-C
Blocage de fourche Terminal vinyle expansé isolation, 18, 14 AWG, taille 8 # Stud, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  PV14-8LFX-C
Nº PIÈCE  PV14-8LFX-C
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Blocage fourche Terminal, vinyle isolé, 18 - 14 AWG #8 stud taille, isolant expansé pour fils épais O.D.

Caractéristiques

  • Élargi l’entrée du fil conçue pour accueillir des câbles avec une plus grande épaisseur d’isolation
  • Se verrouille en place pour une connexion sécurisée
  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • Joint brasé protège Canon terminal du fractionnement durin le processus de sertissage
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE