PANDUIT | PV14-P47-M
Broche Terminal, vinyle isolé, 16 - 14 AWG, longueur d’axe.49

Nº PIÈCE FAB.  PV14-P47-M
Nº PIÈCE  PV14-P47-M
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Terminal de pin, 16 - 14 AWG, vinyle isolé, longueur d’axe.49.

Caractéristiques

  • Épingle solide conçu pour éviter d’endommager le fil de plus de serrage, ayant pour résultat une connexion électrique fiable
  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • UL évalué jusqu'à 600 V par UL 486 (gage 18 et 14 seulement)
  • Pour une utilisation avec borniers encliquetables

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE