PANDUIT | PV18-10LFB-3 K
Fixation fourche Terminal, isolé, d’un vinyle #22 - AWG #18, #10 Stud taille, l’entrée de l’entonnoir, touret Fed, Pack de 3000

Nº PIÈCE FAB.  PV18-10LFB-3K
Nº PIÈCE  PV18-10LFB-3K
ROULEAU de minimum 1
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Blocage fourche Terminal, vinyle isolé, entrée de l’entonnoir, sertissage de l’isolant en plastique, 22 - 18 AWG wire gamme, taille de goujon #10.

Caractéristiques

  • Moulé en continu design offre une performance fiable et cohérente à travers l’applicateur pour une interruption de haute qualité chaque fois
  • Mettre en place pour une connexion sécurisée
  • Fourche conception prévoit une installation rapide et facile, sans avoir à enlever le dispositif de fixation
  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • Température maximale de l’isolation 221F (105C)
  • UL et CSA évalué à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE