PANDUIT | PV18-10R-MY
Cosse à anneau, vinyle isolé, 22 - 18 AWG, #10 stud taille, entrée de l’entonnoir, pack de 1000

Nº PIÈCE FAB.  PV18-10R-MY
Nº PIÈCE  PAN-PV18-10RM
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Anneau Terminal, 22 - 18 AWG, taille de goujon de #10, vinyle isolé, entrée de l’entonnoir.

Caractéristiques

  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • UL et CSA évalué à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE