PANDUIT | PV18-6F-CY
Terminal fourchette, vinyle isolé, 22, 16 AWG, taille #6 Stud, entonnoir entrée, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  PV18-6F-CY
Nº PIÈCE  329493
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Terminal de fourche, vinyle isolé, entrée de l’entonnoir, 22 - 16 AWG, taille de goujon #6.

Caractéristiques

  • Fourche conception prévoit une installation rapide et facile, sans avoir à enlever le dispositif de fixation
  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • UL et CSA évalué à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
GUIDE DE SÉLECTION