PANDUIT | PV18-8FX-CY
La fourche Terminal vinyle expansé isolation, 22, 18 Pack AWG, taille Stud #8, 100

Nº PIÈCE FAB.  PV18-8FX-CY
Nº PIÈCE  391286
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Terminal fourchette, vinyle isolé, 22 - 18 AWG, taille de goujon #8, élargi isolation des fils épais O.D.

Caractéristiques

  • Élargi l’entrée du fil conçue pour accueillir des câbles avec une plus grande épaisseur d’isolation
  • Fourche conception prévoit une installation rapide et facile, sans avoir à enlever le dispositif de fixation
  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • UL et CSA évalué à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE