PANDUIT | PV18-8R-CY
Cosse à anneau, vinyle isolé, 22 - 18 AWG, taille #8 de tige, entrée en entonnoir

Nº PIÈCE FAB.  PV18-8R-CY
Nº PIÈCE  252279
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Anneau Terminal, 22 - 18 AWG, taille de goujon de #8, vinyle isolé, entrée de l’entonnoir.

Caractéristiques

  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • UL et CSA évalué à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
GUIDE DE SÉLECTION