TRIPP LITE | PV3000GFCI | 37332146595
3000W PowerVerter Plus lourds onduleur avec 4 prises DDFT

Nº PIÈCE FAB.  PV3000GFCI  | 37332146595
Nº PIÈCE  565368
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Convertit le courant continu en 3000 watts de courant alternatif de 120 volts continu
  • 15 et 20 ampères prises fournissent une alimentation CA 120 v
  • Inclut de basse tension alarme/arrêt du « Économiseur de batterie »
  • Lourds bornes d’entrée DC assurent une connexion solide à la batterie. Charge de connectionsprovide double haute puissance pour supporter des équipements lourds.
  • Commutateur de mode de fonctionnement contrôle le fonctionnement de l’onduleur.
  • Prise de télécommande offre en option de télésurveillance et de contrôle (lorsqu’il est utilisé avec FREE, module de LED/commutateur inclus)
  • Mdule LED/interrupteur télécommande contrôle et surveille votre onduleur de pratiquement n’importe où au sein de votre véhicule avec l’utilisation de câble extra-long inclus. Permet plusieurs options de montage, y compris derrière ou sous un tableau de bord ou le compartiment. Capacité de guirlande de fonctionnalités
  • Niveau de charge de batterie LED indiquent le niveau de charge approximatif (élevé/moyen/faible) des batteries raccordées
  • Niveau de charge connectée LEDs indiquent le niveau de charge de puissance approximative (haut/moyen/bas) de l’équipement connecté
  • Boîtier aluminium extrudé robuste résiste aux environnements de travail plus difficiles
  • Cadran de charge batterie conservation conserve la puissance de la batterie en définissant le niveau de charge faible au cours de laquelle l’onduleur éteint automatiquement
  • Ventilateurs de refroidissement permettent un fonctionnement plus fraîche, allongement de la durée de service onduleur
  • Disjoncteur protecteur du variateur contre les surcharges de matériel potentiellement damanging
  • Brides de montage fournissent une installation sécuritaire, fixe
  • Surface de refroidissement rainurée fournit la surface supplémentaire pour un refroidissement plus efficace
  • Cosse de mise à la terre se connecte à la masse du véhicule

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610