PANDUIT | PV6-14R-X
Anneau Terminal, fils épais, vinyle isolé, AWG 6, 1/4" taille de goujon, Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  PV6-14R-X
Nº PIÈCE  PAN-PV6-14R-X
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Anneau Terminal, gros fil, AWG 6, 1/4" taille de goujon, vinyle isolé.

Caractéristiques

  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE