TRIPP LITE | PV700HF
700w PowerVerter Inverter Ultra Compact avec 3 sorties

Nº PIÈCE FAB.  PV700HF
Nº PIÈCE  390997
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utiliser la batterie de votre véhicule pour alimenter efficacement des appareils, petits appareils électroniques et matériel de bureau sur la route. Fournitures de bureau en permanence jusqu'à 700W du courant alternatif de 120 volts à 3 prises de courant CA de toute batterie 12V. Doté d’un design ultra compact et léger avec boîtier en métal, le PV700HF est l’onduleur plus robuste disponible.

Caractéristiques

  • Fournit du courant alternatif de 120 volts pour une variété d’applications mobiles
  • Puissance de sortie continue de 700w ; Puissance de sortie de crête 1400W (instantanée)
  • 3 prises de courant CA
  • Boîtier ultra compact en aluminium extrudé résiste aux environnements les plus exigeants
  • Ventilateur de refroidissement s’allonge inverti longévité & maintient le mode de refroidissement
  • Pieds de fixation intégré assurent une installation fixe sûre
  • Alarme de batterie faible/arrêt détecte la tension de batterie faible et arrête convertisseur
  • Alarme de surcharge/arrêt détecte surcharge de puissance sur les sorties de l’onduleur et feuilles blanches lignées vers le bas de l’onduleur comme une mesure de protection
  • Bornes d’entrée DC fournissent une connexion solide sur la batterie avec les câbles fournis par l’utilisateur
  • Lumineux marche/arrêt Interrupteur spectacles opérations onduleur dans des environnements exigus ou foncés
  • Surface rainurée pour un refroidissement plus efficace

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.