PANDUIT | PV8-10RX-TY
Bague fil Terminal, grand, vinyle expansé isolation, AWG 8, #10 Stud taille, Pack de 200

Nº PIÈCE FAB.  PV8-10RX-TY
Nº PIÈCE  PV8-10RX-TY
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Anneau Terminal, grand, AWG 8, poteau #10 calibre, vinyle élargi isolation.

Caractéristiques

  • Élargi l’entrée du fil conçue pour accueillir des câbles avec une plus grande épaisseur d’isolation
  • Le support isolant contribue à protéger les fils des dommages lors d'applications de flexion
  • Le joint brasé protège la terminaison des gaines pour éviter qu'elles ne se divisent au cours du processus de sertissage
  • Température d’isolation maximale 94V-0 U inflammabilité UL 221F (105C)
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE