HOFFMAN enceintes INC | PVCM188
Gestionnaire de câble vertical pour armoires larges de 700 et 800-mm 66,52X3,94X3,87

Nº PIÈCE FAB.  PVCM188
Nº PIÈCE  417118
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Pour le routage et le groupement de câble à l’intérieur des armoires de PROLINE larges 700 et 800 mm. Variété de tailles de montage souple. S’installe entre le cadre et la grille angle ce matériel peut être centré ou aligné sur un côté. Remplace réduisant les supports que l’espace e bridg entre le cabinet et les équipements et permet le réglage de front-to-back des angles de la grille. Verrouillage porte à charnières à avant dissimule le câblage mais permet un accès facile. Bobines en plastique amovibles aident à gérer les câbles. 14 et 16 manomètre acier avec 9005 RAL noir polyest er poudre peinture de finition.

Spécifications  :

Type de gestion de câble BOBINES
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE