PANDUIT | PVFXL10-10M2Y
Cordon de fibre, PanView, LSZH 50/125 OM3, LC-LC, 2m

Nº PIÈCE FAB.  PVFXL10-10M2Y
Nº PIÈCE  357835
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordon de raccordement multimode OM3 LSZH LC-LC.

Caractéristiques

  • PanView iQTM connectivité soutien cordons d’interconnexion entre les ports iQTM activé non blindé-PanView passe par exemple, avec des jacks blindés, serveurs avec des connecteurs blindés, etc. et PanView iQTM Ports du panneau
  • PanView iQTM interconnecter les cordons de raccordement gérer et mapper le champ de patch entre deux PanView iQTM panneaux de brassage
  • Tous les PanView iQTM cordons permettent PanView iQTM panneaux pour détecter les connexions asymétriques

Spécifications  :

Type de connecteur LC - LC
Type de fibre OM3
Longueur 2 M | 6,56 FT.
Nombre de fibres 2 FIBRE(S)
Type CORDONS DE RACCORDEMENT
Code UNSPSC 26121705