PROXIM | PVNMS-20
Tsunami et l’Orénoque gestion système - ProximVision NMS - Supports 20 les nœuds

Nº PIÈCE FAB.  PVNMS-20
Nº PIÈCE  568851
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

ProximVision NMS améliore les fonctionnalités de gestion d’architecture client-serveur et sa base de données intégrée Proxim NMS Vision rompt la frontière de la régie et étend les capacités de gestion. L’opérateur de réseau n’est plus nécessaire d’être à côté du serveur d’administration, mais il peut gérer l’ensemble du réseau à travers le nuage via un simple navigateur web. Informations ne sont pas limitées aux données en temps réel  : état du périphérique et les événements sont enregistrés dans la base de données et peuvent être rappelés par le tableau de bord. Proxim vision NMS améliore également asset management via le rapport d’inventaire et gestion planifiée du microprogramme. Proxim NMS vision fonctionne avec une disposition de l’affichage personnalisable, l’architecture de l’arbre, cartes graphiques et des alarmes visuelles ou sonores.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Nombre d’utilisateurs/appareils JUSQU'À 20 UTILISATEURS
Type de logiciel GESTION DE RÉSEAU
Code UNSPSC 43233502