PANDUIT | Acier-MIQAPU24
PanView iQ modulaire Intelligent Angle d Patch Panel, 24-Port

Nº PIÈCE FAB.  PVQ-MIQAPU24
Nº PIÈCE  387570
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

24-port inhabitée angle UTP modulaire module intelligent prêt panneau de brassage.

Caractéristiques

  • Monter à la norme EIA 19" grille ou 23" grilles avec support d’extension en option
  • Peut accueillir des modules intelligents que montent à l’arrière et n’utilisent aucun espace rack supplémentaire (zéro RU)
  • Accepte tous les Modules optiques LC, Mini-Com(TM) UTP et STP
  • Accepte un PanView iQ(TM) unité d’Interface pour fournir le traçage de cordon de brassage et de provisionnement des ports du commutateur avec PanView iQ(TM) Raccorder les cordons de raccordement ou patch mappage de champs avec PanView iQ(TM) Cross-Connectez les cordons de raccordement

Spécifications  :

Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE