HOFFMAN enceintes INC | PVT3F651EMC
Ventilé dessus, EMI/RFI 3 Fan /115v, taille/Dims  : s’adapte 600x500mm, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  PVT3F651EMC
Nº PIÈCE  654387
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Top ventilé avec plateau de ventilateur intégré fournit une solution de refroidissement et de ventilation pour les applications électroniques et réseautage. Un plateau de ventilateur intégré avec trois ventilateurs pré-câblé et montés permet jusqu'à 200-300 CFM des gaz d’échappement. Les plus profonds dessus ventilés 500 - par le biais de 800 mm de profondeur ont plateaux de ventilateur intégré avec découpes pour le montage des ventilateurs supplémentaires voir le tableau des ventilateurs supplémentaires. Kits de ventilateur accessoire consistant en trois ventilateurs pré-câblé peuvent être installés pour fournir le débit d’air supplémentaire. Ventilateur inutilisé sont équipés de postes couvre afin d’éviter un court-circuit des flux d’air. Puisque le ventilateur tire l’air par le biais de l’enceinte pour refroidir l’équipement, un numéro de catalogue Inlet évent facultatif PPV32 ou PPV32B doit être commandé séparément. Ventilé dessus sont en acier de calibre 16 et fini avec RAL 703 5 gris clair texturé peinture poudre polyester. EMC tops sont finis avec de la peinture sur les surfaces plaquées de calibre 16. Le haut ventilé est conçu pour être utilisé à la place d’un haut standard. Boulons sont fournies pour fixer le haut ventilé en trame.