HOFFMAN enceintes INC | PVT3F791EMC
Ventilé dessus, EMI/RFI 3 Fan /115v, taille/Dims  : s’adapte 700x900mm, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  PVT3F791EMC
Nº PIÈCE  654396
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Top ventilé avec plateau de ventilateur intégré fournit une solution de refroidissement et de ventilation pour les applications électroniques et réseautage. Un plateau de ventilateur intégré avec trois ventilateurs pré-câblé et montés permet jusqu'à 200-300 CFM des gaz d’échappement. Les plus profonds dessus ventilés 500 - par le biais de 800 mm de profondeur ont plateaux de ventilateur intégré avec découpes pour le montage des ventilateurs supplémentaires voir le tableau des ventilateurs supplémentaires. Kits de ventilateur accessoire consistant en trois ventilateurs pré-câblé peuvent être installés pour fournir le débit d’air supplémentaire. Ventilateur inutilisé sont équipés de postes couvre afin d’éviter un court-circuit des flux d’air. Puisque le ventilateur tire l’air par le biais de l’enceinte pour refroidir l’équipement, un numéro de catalogue Inlet évent facultatif PPV32 ou PPV32B doit être commandé séparément. Ventilé dessus sont en acier de calibre 16 et fini avec RAL 703 5 gris clair texturé peinture poudre polyester. EMC tops sont finis avec de la peinture sur les surfaces plaquées de calibre 16. Le haut ventilé est conçu pour être utilisé à la place d’un haut standard. Boulons sont fournies pour fixer le haut ventilé en trame.

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.