EATON | PW102SW0U151
PW EPDU 2KW L5 - 20P, 5-15 (24)

Nº PIÈCE FAB.  PW102SW0U151
Nº PIÈCE  396168
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour les centres de données qui ont besoin de gestion de site distant, l’ePDU commuté fournit téléalimentation suivie de deux tension et courante. Le courant est également affiché sur un mesureur de courant local à deux chiffres. Ces unités également surveillent la température et l’humidité. Les ePDUs Switched emploient plusieurs configurations, disponibles en 0U et 2U rack mount et 42" 66" verticales longueurs ou. Ils fournissent également le contrôle individuel de marche/arrêt/redémarrage des récipients jusqu'à 36. L’interface de contrôle est hautement personnalisable aux multiples fonctions et flexibilité d’envoyer deux interruptions SNMP ou alertes par courriel.

Caractéristiques

  • Individuellement les points de contrôle via une connexion série ou Ethernet
  • Surveillance tension et courant
  • Local actuel compteur affiche appel de courant
  • Apports extérieurs pour capteurs de température, l’humidité et sélecteur-fermeture
  • Cerclage permet de commander jusqu'à 23 unités esclave d’une unité maître
  • Exigences d’édition UL60950-1

Description des spécifications

Prises de sortie  : C4 (13) General.Contents (livré avec les éléments suivants)  :
Fiche d’entrée  : C14 Input.Plug  : C1 (14)
Input.Max kW  : 1,44 General.Description  : EPDU, bureau, SW, C14, 5-15R
Approvals.Approvals  : Intertek UL Physical.Mounting Style  : autres
Physical.Dimensions (H X L X P, po)  : Box  : 11,5 x 11,5 x unité 8  : 3,4x5,6x7,5 Output.Outlets  : C4 (13)
Protection & Filtering.Spike/Surge Suppression  : Oui Input.Frequency  : 50-60 HZ
General.U taille  : 0 Input.Cable longueur (pieds)  : 0
Filtre de protection & Filtering.EMI/RFI  : Aucune General.Function  : SW interagir avec un ePDU Switched
Fonction  : SW Input.Voltage  : Phase 1 110-125
Input.Phase  : Single Phase Input.Current  : 12 a
Mettait  : 2833 Output.Circuit Breakers  : aucun
General.Mib  : ePDU_MIB_Switched_Without_Display.zip (2 Ko) General.Product série  : IPC34

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.