EATON | PW9130L1000T-XL
UPS, raccord P de NEMA 5-15, VAC 120 entrées/sorties, Hertz 50/60, 1 KVA, Port USB, Status LED Display, 6,3" largeur x 15" profondeur x 9,1" hauteur

Nº PIÈCE FAB.  PW9130L1000T-XL
Nº PIÈCE  377985
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La qualité de le Eaton 9130 QU'UPS fournit la puissance en ligne et les runtimes batterie évolutive pour les réseaux de serveurs, de voix et de données, de systèmes de stockage et d’autres équipements informatiques. Avec une cote d’efficacité > 95 %, le 9130 UPS réduit les coûts de l’énergie tout en prolongeant significativement autonomie de service avec la Technologie ABM. L’UPS 9130 a également une interface d’utilisateur LCD lumineuse pour simplifier le suivi.

Caractéristiques

  • En ligne, Double Conversion topologie

Informations techniques

UL, CUL, fr 55022, FCC classe B, VCCI

Spécifications  :

Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION