CORNING | PWH-06 P
Pretium-mural logement (PWH), détient 6 panneaux de connecteur CCH

Nº PIÈCE FAB.  PWH-06P
Nº PIÈCE  342290
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems Pretium-mural boîtiers (PWH) fournissent l’interconnexion ou répartiteur de capacités entre les câbles de plante, colonne montante ou la distribution à l’extérieur et l’opto-électronique et sont conçus pour contenir des modules Plug & grand systèmes universels. Disponible en deux, quatre, six et 12 panneaux, le métal robuste boîtiers peuvent être fixé au mur à main branchements ou salles de télécommunications. Unités acceptent des modules et des panneaux de connecteur CCH standard et incluent des guides d’acheminement cavalier et un support de fixation tube de tampon kits de distribution ramifiée. Le kit de serrage de câble optionnel (PWHSTRNRLF-KIT) est conçu pour faciliter l’installation et le support de picots (PWH-STDOFF-BKT) étend la PWH du mur pour permettre le cheminement des câbles derrière le logement. Support s peuvent également être empilés pour augmenter la quantité d’espace pour le routage. Un kit de serrure montable en option est disponible pour plus de sécurité.

Applications

Réseaux d'entreprise

Description des spécifications

Type de montage  : Mural
Type de produit (FOH)  : Matériel-mural
Boîtier de couleur  : gris
Type de logement  : PWH
Verrouillage disponibilité  : Porte fournisseur
Nombre maximum de panneaux par logement  : 6
Panneau ou Type de Module  : CCH
Options d’épissure de plateau  : 8 catégorie 2R
Dimensions (HxLxP)  : (métriques cm)  : 36,6x53,3x13,5 cm
Dimensions (LxHxP) (US)  : 14,4x21x5,3 dans

Spécifications  :

Fibres connectées 48
Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 39121302