SAMSUNG TECHWIN | PWR-15DC-4-2UL
Bloc d’alimentation, 6-15 V DC, sortie 4, 2,5 ampères, petit enclos, UL Listed, 110 V uniquement

Nº PIÈCE FAB.  PWR-15DC-4-2UL
Nº PIÈCE  444774
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le PWR-15DC-4-2UL est un centre de puissance de CCTV de répertorié UL conçu pour gérer la caméra à distance et les conditions d’alimentation des accessoires. Le module de distribution de PWR-15DC-4-2UL est doté de 4 sorties individuellement fusionnés pour alimenter jusqu'à 4 caméras CCTV et ies accesseur. Il fournira des 6-15 V DC via la distribution à quatre sorties fusionnés avec un total de 2,5 ampères continu courant d’alimentation. Le centre d’alimentation PWR-15DC-4-2UL est logé dans le boîtier de métal épais verrouillable prime.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Accès pratique vis et terminal et fusible
  • Boîtier métallique épais verrouillable
  • LEDs individuelles pour chaque sortie de fusible
  • Plusieurs coups de grâce pour accueillir les différentes configurations de câblage
  • Utilisation facile de trouver les fusibles de type automobile

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type de tension/courant 15 VDC
Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031