RARITAN | PXE-1473V | 785813012562
Unité de Distribution électrique - 1PH, 120V AC, 15 a 12 a évalué, 16 sorties  : NEMA 5-20R, inlet  : IEC60320 C-20, brancher  : NEMA 5-15 P, 1,4kVA, connexions de PDU, Ethernet, USB-B et capteur verticales Zero U

Nº PIÈCE FAB.  PXE-1473V  | 785813012562
Nº PIÈCE  509540
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La Raritan famille PXE de Dustribution de puissance rack (PDU) vous offre le contrôle de l’alimentation à distance en temps réel de puissance à l’entrée  : puissance RMS actuel par ligne (SAP), tension RMS par paire de ligne, puissance active et apparente (kVA, kW), facteur et consommation d’énergie (kWh). La série PXE vient en 1U et modèles zéro U, tensions entre monophasé 120V AC et AC triphasé 208V, 15 a à 50 a et diverses combinaisons d’IEC C-13, IEC C-19 et prises NEMA 5-20R.

Caractéristiques

  • L’alimentation à distance de surveillance et de mesure du courant (ampères), tension, puissance (kVA, kW) et la consommation d’énergie (kWh)
  • Support pour jusqu'à 16 capteurs environnementaux
  • Informations de puissance des disjoncteurs, des lignes et des unités
  • Affichage à LED
  • Accès Ethernet et USB-B
  • Alertes et seuils d’utilisateur personnalisables
  • Alertes via SNMP, courriel, GSM SMS (texto) et SysLog lorsque les seuils sont dépassés
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, NTP, SMTP, SSH, Telnet, SSL et SNMP v1, v2 et v3, SNMP informe, JSON-RPC
  • Options d’autorisation avancée, y compris les autorisations Active Directory et LDAP/S
  • Mots de passe et cryptage
  • Cisco EnergyWise(TM) compatible
  • IPv6 soutien
  • 1U et facteurs de forme zéro U

Spécifications  :

Nombre de prises 16
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.