RARITAN | PXE-1862V | 785813011282
Power Distribution Unit - 1PH, 208V AC, 30 a (24 a évalué), 42 points de vente  : 36 x IEC C-13, 6 x IEC C-19, fiche  : NEMA L6 - 30P, 5kVA, connexions de PDU, Ethernet, USB-B et capteur verticales Zero U

Nº PIÈCE FAB.  PXE-1862V  | 785813011282
Nº PIÈCE  509547
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La Raritan famille PXE de Dustribution de puissance rack (PDU) vous offre le contrôle de l’alimentation à distance en temps réel de puissance à l’entrée  : puissance RMS actuel par ligne (SAP), tension RMS par paire de ligne, puissance active et apparente (kVA, kW), facteur et consommation d’énergie (kWh). La série PXE vient en 1U et modèles zéro U, tensions entre monophasé 120V AC et AC triphasé 208V, 15 a à 50 a et diverses combinaisons d’IEC C-13, IEC C-19 et prises NEMA 5-20R.

Caractéristiques

  • L’alimentation à distance de surveillance et de mesure du courant (ampères), tension, puissance (kVA, kW) et la consommation d’énergie (kWh)
  • Support pour jusqu'à 16 capteurs environnementaux
  • Informations de puissance des disjoncteurs, des lignes et des unités
  • Affichage à LED
  • Accès Ethernet et USB-B
  • Alertes et seuils d’utilisateur personnalisables
  • Alertes via SNMP, courriel, GSM SMS (texto) et SysLog lorsque les seuils sont dépassés
  • Prend en charge HTTP, HTTPS, NTP, SMTP, SSH, Telnet, SSL et SNMP v1, v2 et v3, SNMP informe, JSON-RPC
  • Options d’autorisation avancée, y compris les autorisations Active Directory et LDAP/S
  • Mots de passe et cryptage
  • Cisco EnergyWise(TM) compatible
  • IPv6 soutien
  • 1U et facteurs de forme zéro U

Spécifications  :

Nombre de prises 42
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610