PANDUIT | PXPCB4
4-paire Cross Connect bloc

Nº PIÈCE FAB.  PXPCB4
Nº PIÈCE  391206
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

4-paire Croix connect bloc.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Dépasse tous les ANSI/TIA/EIA-568-C.2 de catégorie 6 et 5e exigences normalisées pour les applications voix et données
  • installation de vitesse de marquage des bornes 4 ou 5-paire en aidant à punchdown terminal identification-Punchdown tool s’interrompt 22-26 câble AWG UTP
  • Intégré à encoches de fixation sont compatibles avec croix standard connecter souplesse maximale pour la catégorie 6 nouvelle et existante et les installations de 5e catégorie de supports de montage
  • Tierce partie testé

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur IVOIRE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE