PANDUIT | PZAEWM3
Zone Active Wall Mount boîtier de câblage

Nº PIÈCE FAB.  PZAEWM3
Nº PIÈCE  295298
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Boîtier de montage mur actif comprend le gabarit de montage pour une installation rapide. Dimensions : 38,50 po H. x 27,92 po l. x 8,61 po P. (977,9 mm x 709,2 mm x 218,7 mm).

Caractéristiques

  • Peut contenir jusqu'à 3 RU du produit passive et jusqu'à 3 RU d’équipement actif
  • Assure une gestion optimale de câble en laissant un espace suffisant acheminer et gérer les cordons de raccordement
  • Support de panneau patch tourne 90 et accepte 19" rack mountable produit permettant une installation facile
  • Fournit plusieurs points d’entrée/sortie de câble par l’intermédiaire de débouchures
  • Conception accepte tous les panneaux de brassage standard 19"
  • Porte peut être assemblé pour charnière soit du côté droit ou gauche offrant flexibilité et un accès facile pour n’importe quel endroit de montage
  • Capot avant a cadenas standard caractéristique ; serrures à clé facultatifs disponibles
  • Design aéré et ventilateur en option assure la gestion thermique des commutateurs et modules d’alimentation

Spécifications  :

Couleur BLANC
Style de porte SOLIDE
Emplacement MONTAGE MURAL
Type ZONE DE CÂBLAGE