PANDUIT | PZB4-HC
Zone de câblage charnière de porte pour une utilisation avec PZB4

Nº PIÈCE FAB.  PZB4-HC
Nº PIÈCE  356151
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Porte à charnières pour être utilisé avec PanZone pièce jointe (PZB4) lors d’un encastrement dans le mur. Porte réversible peut charnière de part et d’autre et comprend la serrure avec la sortie de l’onglet.

Caractéristiques

  • Peut être directement monté sur un mur ou encastrés dans un mur
  • Inclure la bordure oeillet, étiquettes et Tak-Ty(TM) crochet & boucle attache-câbles
  • Accueillir jusqu'à quatre punchdown 100 paires de bases ou de support de panneau patch optionnel (PZBPPB) permet d’accueillir jusqu'à 2 RU de standard 19" panneaux de brassage
  • Débouchures conduit de 1 3/4 - 2" sont disponibles en haut et en bas ; débouchures conduit de 1 1/2 "n’existe pas sur les côtés
  • Option du couvercle plat charnière porte verrouillable (chacun vendu séparément)

Spécifications  :

Couleur BEIGE
Style de porte SOLIDE
Cote NEMA NON
Type ZONE DE CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION