PANDUIT | PZC12S
Mur Montage armoire avec une porte d’entrée solide ; Noir. Dimensions  : 25,81" H x 25 » W x 22,85 « D (655,6 x 635 580,4 mm de x).

Nº PIÈCE FAB.  PZC12S
Nº PIÈCE  454194
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Structurellement ingénierie conception - permet armoire se balancer librement pour une utilisation facile même dans la capacité de charge maximale
  • Gestionnaire de mou horizontale - améliore le cheminement des câbles en permettant des mouvements accessibles avant, ajouter et modifier ; augmente la circulation d’air dans l’armoire car les cordons ne sont plus dans le canal vertical obstrue côté ventilation
  • Système de gestion thermique - optimise le flux d’air pour la dissipation thermique améliorée de divers commutateurs et alimentations
  • Cale 12 RU active et passive des équipements des réseaux plus deux supplémentaires RU pour multiprises et petits appareils électroniques (modems, routeurs, etc.).
  • Structurellement conçu pour pivoter librement même sous charge maximale
  • Conception de gestion thermique (orifices de ventilation, portes perforés et ventilateur en option) optimise les flux d’air pour la dissipation thermique améliorée ; idéal pour la charge thermique haute PoE activé des applications de commutation
  • Charge nominale de 250 livres de travail
  • Mont le rails réglables à 1 pouce pour accueillir différentes profondeurs des équipements réseau, y compris les commutateurs PoE
  • Espaces individuels rack sont identifiés pour faciliter le montage de l’équipement

Spécifications  :

Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Cote NEMA NON
Compartiments multiples NON
Unités de bâti 12U
Profondeur totale 22,85 po
Hauteur totale 25,81 po
Largeur totale 25 po
Type MONTAGE MURAL

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE