PANDUIT | PZCFK
Zone câblage Kit de ventilation pour une utilisation avec les coffrets de monter de mur PZC12

Nº PIÈCE FAB.  PZCFK
Nº PIÈCE  372717
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Kit de ventilateur armoire de montage mural ; le kit comprend un 115 V AC ventilateur évalué à 60 pi{[#3]}/min.

Caractéristiques

  • Cale 12 RU des équipements des réseaux actifs et passifs plus deux supplémentaires RU pour multiprises et petits appareils électroniques (modems, routeurs, etc.).
  • Structurellement conçu pour pivoter librement même sous charge maximale
  • Conception de gestion thermique (orifices de ventilation, portes perforés et ventilateur optionnel) optimise les flux d’air pour la dissipation thermique améliorée ; idéal pour élevé heatload PoE activé des applications de commutation
  • Charge nominale de 250lbs de travail.
  • Rails réglables Mont par incréments de 1" pour accueillir les différentes profondeurs des équipements réseau, y compris les commutateurs PoE
  • Espaces individuels rack sont identifiés pour faciliter le montage de l’équipement

Spécifications  :

Couleur NOIR
Emplacement MONTAGE MURAL
Cote NEMA NON
Type ZONE DE CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION