PANDUIT | PZICE
Zone de câblage passif enceinte de plafond

Nº PIÈCE FAB.  PZICE
Nº PIÈCE  369303
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PREMONTE enceinte de plafond. Accepte jusqu'à 8 RU de panneaux de raccordement standard 19". Comprend les supports de montage et de gestionnaire de mou horizontale intégré.
Dimensions extérieures  : 13,5" H x 25,5" W x 27,50 « D (342,9 x 647,7 698,5 mm de x).
Dimensions intérieures  : 11,49" H x 22,31" W x 22,46 « D (291,8 x 566,7 570,5 mm de x).

Caractéristiques

  • Conçu pour accepter jusqu'à 2 RU de l’électronique active comme profondément 17,5 %" et jusqu'à 6 RU de standard 19" connectivité passive (PZICEA seulement)
  • Conçu pour accepter jusqu'à 8 RU standard 19" passive connectivité (PZICE seulement)
  • Conception de gestion thermique optimise le flux d’air pour la dissipation thermique améliorée ; idéal pour la charge thermique haute PoE activé des applications de commutation
  • Monter en 2' x 2' 2' x 4' et 2' x 6' plafonds
  • capacité de poids de porte livre 50
  • Inclure la plaque, support de montage de matériel, gestionnaire de manque de câble horizontal intégré
  • AC power ready - récipient non inclus (PZICEA seulement)
  • Comprend faible decibel 60 CFM ventilateur (PZICEA seulement)

Description des spécifications

Enceinte de plafond avec cylindres à Air porte gaz-Assist
Matériau  : aluminium
Couleur  : blanc
Nombre d’espaces Rack  : 0
Comprend  : Supports de fixation et gestionnaire de mou horizontale intégré
Dimension  : hauteur de 23,5 po x 23,5 po de largeur x 13,43 po de profondeur (596,9 x 596,9 x 341,1 mm)

Spécifications  :

Couleur CLAIRE
Style de porte SOLIDE
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 2’
Emplacement MONTAGE PLAFOND
Cote NEMA NON
Type ZONE DE CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION