PANDUIT | PZNF2
Zone de Compression raccord, NEMA P 6 câble diamètre.230-.395 de câblage "(6,4 mm - 10 mm)

Nº PIÈCE FAB.  PZNF2
Nº PIÈCE  361217
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

NEMA 4 X Note  : compression d’ajustage, idéal pour les diamètres de câble de. 230" à. 395" (mm de 5,84 à 10,03 mm).

Caractéristiques

  • NEMA 4 X et IP66 cote protège contre la corrosion, poussière de vent et la pluie, les projections d’eau et orientée sur le tuyau d’eau
  • Conception universelle permet d’héberger les Points d’accès sans fil plus populaires y compris Cisco série Aironet 1200, 1230, 1240, 1250 et 1300
  • Construction en fibre de verre et aluminium plaque de fixation permet l’installation de point accès rapide et facile
  • UL508A répertorié et approuvé
  • Inclure le gabarit de montage préconfiguré
  • Dispositions pour cadenas protéger contre le vol et l’effraction
  • NEMA optionnelle 4 X appréciation raccords disponibles en différentes tailles
  • NEMA optionnelle 4 X kit de vidange et d’aération
  • Accessoire kit de connectivité (inclus)  : boîte de sortie 2-position, Mini-Com(TM) TX6(TM) Jack Module PLUS, cordon de brassage TX6(TM) PLUS, le mastic silicone et mise à la terre de câble
  • Kit d’accessoires connectivité blindé disp.

Spécifications  :

Couleur GRIS
Style de porte SOLIDE
Emplacement MONTAGE MURAL
Cote NEMA OUI
Type ZONE DE CÂBLAGE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE