PANDUIT | PZNWE12
ZnCblWlssEncl 12"X12 » NEMA4X PoE UTP EA

Nº PIÈCE FAB.  PZNWE12
Nº PIÈCE  441741
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Enceinte sans fil conçu pour le pouvoir sur les applications Ethernet. Inclut kit de connectivité UTP. Dimensions extérieures : 13,56 « H x 13,47 » L x 6,56 « P (344,4mm x 342,1mm x 166,6mm). Dimensions intérieures : 11,7 « H x 11,7 » L x 6,29 « P (297,2mm x 297,2mm x 159,8mm).

Informations techniques

Conforme aux normes NEMA 4X, IP66 UL508A, roHS

Spécifications  :

Couleur GRIS
Style de porte SOLIDE
Emplacement MONTAGE MURAL
Cote NEMA TYPE 4 X
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE D’INSTALLATION