PANDUIT | PZRFC
Panzone soulevé la couverture de plancher pour PZRFE

Nº PIÈCE FAB.  PZRFC
Nº PIÈCE  372779
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Couvercle verrouillable pour PanZone soulevées étage enclos, comprenant deux touches. Dimensions  : 24,0" H x 24 « W x.75 » D 610 x 610 x 19,05 mm.

Caractéristiques

  • Travail avec standard 24 "x 24" (600 x 600 mm) soulevée carrelage
  • Installation de plancher simple tuile encastrée design vitesses
  • Étrier permet une installation rapide à piédestal de plancher surélevé avec l’utilisation d’un outil unique et une seule attache capturée
  • Inlude Cool Boot(TM) soulevées étage Air étanchéité oeillet rapide se déplace, ajouts et modifications
  • Accepter tous les panneaux de brassage standard 19"
  • Accepter le champ terminés ou terminant des solutions de connectivité
  • Installation du boîtier constitue un bnd électrique mécanique sur le socle de faux-plancher sans la nécessité pour tous les composants supplémentaires

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type PORTES
Style de porte UNIQUE
Type de porte SOLIDE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE