PANDUIT | PZRFE4
Plancher surélevé entièrement assemblé noir, accepte 4 RU de panneaux de raccordement Standard ou 2 RU de QuickNet assemblées avant cessation ou Cassettes Dimensions  : 22,62" H x 22,62" W x 5 « D (575 x 575 127 mm).

Nº PIÈCE FAB.  PZRFE4
Nº PIÈCE  452597
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Espace de plancher surélevé entièrement assemblé requiert 6" profondeur minimale de plancher surélevé ; finition noire. Accepte 4 RU de panneaux de raccordement standard ou 2 RU des QuickNet(TM) Pre-Terminated assemblées ou Cassettes. Dimensions  : 22,62 %" H x 22,62 « W x 5 » D (575 x 575 x 127 mm)

Caractéristiques

  • Travail avec standard 24 "x 24" (600 x 600 mm) soulevée carrelage
  • Installation de plancher simple tuile encastrée design vitesses
  • Étrier permet une installation rapide à piédestal de plancher surélevé avec l’utilisation d’un outil unique et une seule attache capturée
  • Inlude Cool Boot(TM) soulevées étage Air étanchéité oeillet rapide se déplace, ajouts et modifications
  • Accepter tous les panneaux de brassage standard 19"
  • Accepter le champ terminés ou terminant des solutions de connectivité
  • Installation du boîtier constitue un bnd électrique mécanique sur le socle de faux-plancher sans la nécessité pour tous les composants supplémentaires

Spécifications  :

Couleur NOIR
Style de porte SOLIDE
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 2’
Emplacement PLANCHER-MONT
Type ZONE DE CÂBLAGE