PANDUIT | PZWIFIED
Enceinte de Point d’accès sans fil PanZone ; accueille Cisco Aironet ^ 1230 et 1240 série Wireless Access Points UL 2043 évalué. Dimensions : 13,75 po H. x 12,00 po l. x 3,06 po P. (349,8 mm x 304,8 mm x 77,7 mm)

Nº PIÈCE FAB.  PZWIFIED
Nº PIÈCE  323385
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Spécialement conçu pour utilisation avec Cisco et autres Points d’accès sans fil populaires
  • Armoire fermant à clé protège contre le vol et l’effraction
  • Débouchures permettent de multiples configurations d’antenne
  • Accessoire kit de connectivité (inclus) fournit boîte de montage en surface deux positions, Mini-Com(TM) TX6 (TM) PLUS Jack Module, TX6 (TM) PLUS cordon et câble de mise à la terre
  • Support de plafond en option kit convert permet de WAP être monté au plafond pour une flexibilité de conception pour une couverture sans fil optimale
  • support de plafond 2' x 2' élimine couper la dalle de plafond en remplaçant une dalle de plafond standard de 2' x 2'

Spécifications  :

Couleur BLANC
Style de porte SOLIDE
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 2’
Emplacement MONTAGE MURAL
Cote NEMA NON
Type SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
MANUEL D’INSTALLATION