PANDUIT | PZWIFIER
Enceinte de Point d’accès Wi-Fi Panzone, Aruba Networks

Nº PIÈCE FAB.  PZWIFIER
Nº PIÈCE  443511
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Enceinte de Point d’accès sans fil PanZone ; accueille Cisco Aironet 1250 série Points d’accès sans fil. UL2043 appréciation. Dimensions  : 13,75" H x 12" W x 4,75 « D (349,8 x 304,8 120,6 mm de x).

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée

Caractéristiques

  • Spécialement conçu pour utilisation avec Cisco et autres Points d’accès sans fil populaires
  • Armoire fermant à clé protège contre le vol et l’effraction
  • Débouchures permettent de multiples configurations d’antenne
  • Accessoire kit de connectivité (inclus) fournit boîte de montage en surface deux positions, Mini-Com(TM) TX6 (TM) PLUS Jack Module, TX6 (TM) PLUS cordon et câble de mise à la terre
  • Support de plafond en option kit convert permet de WAP être monté au plafond pour une flexibilité de conception pour une couverture sans fil optimale
  • support de plafond 2' x 2' élimine couper la dalle de plafond en remplaçant une dalle de plafond standard de 2' x 2'

Spécifications  :

Couleur BLANC
Style de porte SOLIDE
Taille de mosaïque s’adapte 2’ X 2’
Emplacement MONTAGE MURAL
Cote NEMA NON
Type SANS FIL

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.