HOFFMAN enceintes INC | Q131313PCECC
Type4X boîte J / clair vis Cvr, taille/Dim  : 125x125x124mm, matériau/finition  : polycarbo

Nº PIÈCE FAB.  Q131313PCECC
Nº PIÈCE  654439
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

QLINE E Enclosures maison grandes commandes, fournissent des options supplémentaires de taille-gamme et offrent une plus grande flexibilité de montage interne que les plus petits produits QLINE. Doté d’organes profilées avec les vis du Couvercle affleurant, ils fonctionnent dans l’environnement corrosif ts et résistent à l’immersion occasionnelle. La série ABS partage les mêmes caractéristiques et des propriétés physiques similaires comme le polycarbonate, mais est une alternative plus économique, de nominal non UL.

Caractéristiques

  • Corps est polycarbonate résistant aux chocs pour série PCE et ABS de série de l’ABE
  • Les couvertures opaques et clairs sont polycarbonate résistant aux chocs pour PCE, couvertures opaques sont ABS pour série ABE
  • Matériau polycarbonate et ABS est facilement perforée, foré, déposé ou scié
  • Vis cruciforme Couvercle affleurant sont polyamide solide et durable
  • La couverture comprend un trou de plomb moulé en fil
  • Rails supports le long des parois latérales de corps pour l’installation de la carte PC
  • Moulé de tampons internes pour le montage de panneaux en option, des rails et des autres composants
  • Joint mousse en place Sless assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Le matériel est sans halogène

Spécifications  :

Type de couverture VIS
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.