HOFFMAN enceintes INC | Q1686ABDCC
Type4X boîte J / clair vis Cvr, taille/Dim  : 160x80x55mm, matériau/finition  : ABS

Nº PIÈCE FAB.  Q1686ABDCC
Nº PIÈCE  654466
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En polycarbonate QLINE D et boîtiers ABS ont profilé de corps avec la vis du Couvercle affleurant pour un aspect attrayant et contemporain. Difficile comme élégant, ils fonctionnent dans des environnements corrosifs et peuvent résister à l’immersion occasionnelle. La série ABS partage les mêmes caractéristiques et des propriétés physiques similaires comme le polycarbonate, mais est une alternative plus économique, de nominal non UL.

Caractéristiques

  • Corps est polycarbonate résistant aux chocs pour PCD série et ABS de série ABD
  • Les couvertures opaques et clairs sont polycarbonate résistant aux chocs pour PCD série et ABS de série ABD
  • Matériau polycarbonate est facilement perforée, foré, déposé ou scié
  • Sie droite parois permettent avançon de plusieurs boîtiers
  • Vis cruciforme captivé du couvercle sont en acier inoxydable
  • Trous de fixation moulés directement adjacente à la vis du couvercle
  • Placer les vis protégées par des capuchons amovibles qui sont esthétiques et une résistance de bourreur
  • Moed tampons internes pour le montage de panneaux en option, des rails et des autres composants
  • Fonction de montage de panneau sur corps et couvercle
  • Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Vis fournies pour panneau de montage optionnel
  • Le matériel est libre de halon

Spécifications  :

Type de couverture VIS
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306