HOFFMAN enceintes INC | Q181310ABECC
Type4X boîte J / clair vis Cvr, taille/Dim  : 175x125x99mm, matériau/finition  : ABS

Nº PIÈCE FAB.  Q181310ABECC
Nº PIÈCE  654476
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

QLINE E Enclosures maison grandes commandes, fournissent des options supplémentaires de taille-gamme et offrent une plus grande flexibilité de montage interne que les plus petits produits QLINE. Doté d’organes profilées avec les vis du Couvercle affleurant, ils fonctionnent dans l’environnement corrosif ts et résistent à l’immersion occasionnelle. La série ABS partage les mêmes caractéristiques et des propriétés physiques similaires comme le polycarbonate, mais est une alternative plus économique, de nominal non UL.

Caractéristiques

  • Corps est polycarbonate résistant aux chocs pour série PCE et ABS de série de l’ABE
  • Les couvertures opaques et clairs sont polycarbonate résistant aux chocs pour PCE, couvertures opaques sont ABS pour série ABE
  • Matériau polycarbonate et ABS est facilement perforée, foré, déposé ou scié
  • Vis cruciforme Couvercle affleurant sont polyamide solide et durable
  • La couverture comprend un trou de plomb moulé en fil
  • Rails supports le long des parois latérales de corps pour l’installation de la carte PC
  • Moulé de tampons internes pour le montage de panneaux en option, des rails et des autres composants
  • Joint mousse en place Sless assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Le matériel est sans halogène

Spécifications  :

Type de couverture VIS
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306