HOFFMAN enceintes INC | Q402013PCIQRCCR
Type de boîte J 4 X / QR couvert clair, taille/Dim  : 400x200x123mm, matériau/finition  : polycarbo

Nº PIÈCE FAB.  Q402013PCIQRCCR
Nº PIÈCE  654599
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le boîtier QLINE plus grandes, QLINE j’offre un accès facile et protège plus grands contrôles des environnements corrosifs. Choix de cache-vis, charnières, montage interne, profondeur variable et le loquet de dégagement rapide pour répondre à vos besoins de conception et de la sécurité. La série ABS partage les mêmes caractéristiques et des propriétés physiques similaires comme le polycarbonate, mais est une alternative plus économique, de nominal non UL.

Caractéristiques

  • Corps est polycarbonate résistant aux chocs pour série PCI et ABS de série ABI
  • Les couvertures opaques et clairs sont polycarbonate résistant aux chocs pour le PCI ; les couvertures opaques sont ABS pour ABI série
  • Matériau polycarbonate et ABS est facilement perforée, foré, déposé ou scié
  • Trous de fixation moulés directement sous les vis du couvercle
  • Moulé de tampons internes pour le montage de panneaux en option, des rails et des autres composants
  • Moule internes rails pour panneau de profondeur réglable kit de montage
  • Vis fournies pour panneau de montage optionnel
  • Exsion optionnel anneaux sont en polycarbonate moulé
  • La couverture comprend un trou moulé en pour câble
  • Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Le matériel est sans halogène
  • Vis couvercle enceintes ont facile à enlever couvre attaché au corps avec chanson, vis cruciforme polyamide résistant.
  • Enclos avec loquets de blocage ont en polycarbonate charnières et verrous polyester avec une disposition de cadenas.

Spécifications  :

Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.