ELECTRO-VOICE | 120V Q44-II
Amplificateur de puissance de Q44-II, 2 x 450 W @ 4 Ohms, 2U, 120 V

Nº PIÈCE FAB.  Q44-II 120V
Nº PIÈCE  708650
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Q amplis de la série prennent philosophie unique amplificateur à un nouveau niveau d’efficacité et de valeur. La série Q atteint des performances audio superbe, car elle est conçue pour l’extention de dynamique supérieure et une réponse transitoire, ce qui entraîne une plus grande capacité de sortie 30 % pour les signaux de courte durée. Haute puissance Q99 Q1212 & modèles utilisent sophistiqué topologie de classe-H qui a considérablement réduit la chaleur et réduit la consommation d’énergie de jusqu'à 50 %, ce qui donne des grilles plus facile au pouvoir et plus faciles à refroidir. Petits modèles Q44 & Q66 reposent sur les conceptions éprouvées de la classe AB de série de P EV-étalon de référence. Tous les modèles incorporent limitant dynamique pour éviter l’écrêtage sortie dangereuse, mais aussi vaste protections contre les dommages thermiques et panne électrique. Alliant innovation cul-H Cl avec la robustesse et l’excellence sonore classe AB, la série Q compacte et abordable est la ligne de l’amplificateur idéal pour toutes les tailles de clubs, concerts, performances centres et sites sportifs.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Valeur exceptionnelle et des performances pour le club et les systèmes mobiles
  • Extension de la dynamique pour toutes les applications du monde réel
  • 650 W par canal 2 O
  • Conception de classe AB
  • Col de XLR-raccordement des entrées bien
  • Connexion facile aux haut-parleurs bi-amplifié
  • Principes fondamentaux extra tonale filtre LPN commutable et « kick »
  • Protection coupe-bas pour les systèmes sans caissons d’extrêmes graves
  • Limiteurs de dynamiques intégrés
  • Programme de protection complet
  • Fans de trois étapes avant à l’arrière

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.