HOFFMAN enceintes INC | Q603018PCI
Type de boîte J 4 X / vis couvrir, taille/Dim  : 600x300x173mm, matériau/finition  : polycarbo

Nº PIÈCE FAB.  Q603018PCI
Nº PIÈCE  654637
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le boîtier QLINE plus grandes, QLINE j’offre un accès facile et protège plus grands contrôles des environnements corrosifs. Choix de cache-vis, charnières, montage interne, profondeur variable et le loquet de dégagement rapide pour répondre à vos besoins de conception et de la sécurité. La série ABS partage les mêmes caractéristiques et des propriétés physiques similaires comme le polycarbonate, mais est une alternative plus économique, de nominal non UL.

Caractéristiques

  • Corps est polycarbonate résistant aux chocs pour série PCI et ABS de série ABI
  • Les couvertures opaques et clairs sont polycarbonate résistant aux chocs pour le PCI ; les couvertures opaques sont ABS pour ABI série
  • Matériau polycarbonate et ABS est facilement perforée, foré, déposé ou scié
  • Trous de fixation moulés directement sous les vis du couvercle
  • Moulé de tampons internes pour le montage de panneaux en option, des rails et des autres composants
  • Moule internes rails pour panneau de profondeur réglable kit de montage
  • Vis fournies pour panneau de montage optionnel
  • Exsion optionnel anneaux sont en polycarbonate moulé
  • La couverture comprend un trou moulé en pour câble
  • Joint de mousse en place sans soudure assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Le matériel est sans halogène
  • Vis couvercle enceintes ont facile à enlever couvre attaché au corps avec chanson, vis cruciforme polyamide résistant.
  • Enclos avec loquets de blocage ont en polycarbonate charnières et verrous polyester avec une disposition de cadenas.

Spécifications  :

Type de couverture VIS
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306