PROXIM | QB-8200-LNK-WD
Haute capacité extérieure IP67 sans fil Point à Point link - Tsunami QB-8200 Link, 300 Mbit/s, MIMO 3 x 3, connecteurs de Type-N - sans antenne

Nº PIÈCE FAB.  QB-8200-LNK-WD
Nº PIÈCE  456285
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Tsunami QB-8200, est une puissance élevée, extrêmement fiable et une rentable, non-line-ofsight 4G solution point à point PtP liaisons sans fil. Il offre des débits de 300 Mbit/s, ainsi que l’excellent spectre et 25,8 radios de haute puissance de dBm pour couverture de fin de poste.

Avec sa capacité de transmission incroyable & flexibilité, efficacité spectrale excellente et une plate-forme de priorisation très évolué conçu pour fournir des applications voix, vidéo et données, le Tsunami QB-8200 satisfait aux transporteurs, sans fil les fournisseurs de services et Organismes gouvernementaux aux exigences pour les liaisons sans fil rapide et fiable.

Spécifications  :

Appareil ROUTEURS SANS FIL
Technologie ANTENNE DIRECTIONNELLE
Code UNSPSC 43223100