QUAM-NICHOLS COMPANY | QC100P
100W, 10-étape atténuateur avec relais d’évitement prioritaires 24 V DC, façade acier 2-gang, acier inoxydable, postes en relief

Nº PIÈCE FAB.  QC100P
Nº PIÈCE  320452
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le QC100P est un 2-gang, 100W, rotary continue de dix étapes, atténuateur de niveau audio avec un 24 V DC, 0,15A priorité relais actionnement et une position OFF. Façade en acier inoxydable avec en creux, peindre les postes remplis et un bouton noir.



Doit être un reselr pour acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Atténuateur de 2-gang
  • 100 Watt
  • Relais de By-Pass 24 V DC
  • Finition en acier inoxydable

Spécifications  :

Amplifié NON
Type APPAREILS DE CONTRÔLE DE VOLUME