PELCO | QD104C
Processeur vidéo couleur. Affiche plein écran ou Quad vues des quatre entrées de caméra. Toutes les entrées de caméra ont sorties en boucle. Comprend également cinq entrées, une pour chacune des caméras 4, Plus un pour l’entrée de Quad. NTSC. 120 V AC

Nº PIÈCE FAB.  QD104C
Nº PIÈCE  285410
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Processeur vidéo couleur. Affiche la vue plein écran ou quad sur quatre entrées de caméra. Toutes les entrées de caméra ont sorties en boucle. Comprend également cinq entrées, une pour chacune des quatre caméras, plus un pour l’entrée quatre. NTSC. 120 V AC.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit. Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Quad de qualité d’affichage 1024 H x 512V
  • Vidéo Quad en temps réel
  • Petit prix
  • Quatre entrées de caméra avec quatre sorties en boucle
  • Sortie Quad-Monitor qui affiche l’Image continue de quatre caméras
  • Appeler la sortie du moniteur qui affiche l’Image plein écran ou Quad
  • Sequencin vue plein écran et Quad
  • Correction automatique de la Base de temps élimine le besoin de synchronisation de l’appareil photo
  • Cinq entrées d’alarme, sortie d’une alarme

Spécifications  :

Prise en charge audio NON
Capacité CANAL 4
Facteur de forme BOÎTE DE
Contrôle PTZ NON
Code UNSPSC 46171610