VON DUPRIN | QELLXRX99EO US26D 36
Dispositif de sortie de la jante, calme rétraction électrique loquet, verrou de boulon, surveillance, demande de sortie, sortie seulement, affaire rainuré, 24 volts DC, 36" longueur, Satin chromé, sans garniture

Nº PIÈCE FAB.  QELLXRX99EO US26D 36
Nº PIÈCE  CS450988
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La fonctionnalité QEL permet le déverrouillage distants des périphériques de sortie
  • Un opérateur de Station de contrôle peut appuyer sur un interrupteur pour rétracter le pêne demi-tour et immédiatement mettre en place une porte de sortie push-pull opération
  • Différent de la populaire EL, le fonctionnement silencieux de QEL est réalisé en utilisant un Electric Drive Motor qui se rétracte le loquet boulon soit momentanée déverrouillage ou pour des périodes étendues du temps
  • Cette fonctionnalité est une Alternative à manuel Dogging
  • QEL périphériques sont également utiles avec des activateurs de porte automatique et peut être appliquées aux coupe-feu Applications lorsque sous le contrôle d’un système automatique d’alarme incendie

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 1
Fonction RÉTRACTION DU VERROU ÉLECTRIQUE SILENCIEUX
Fini US26D CHROME SATINÉ
Type de produit DISPOSITIF DE JANTE
Type de stile STILE LARGE ET PORTE PLEINE
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE ÉLECTRIQUE, JANTE
Tension d'entrée SERVICE CONTINU DE 24 VOLTS DC
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Longueur de rail - pouces POUCES 36
Commutateurs PÊNE DEMI-TOUR SUIVI / DEMANDE DE SORTIE
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.