HANWHA TECHWIN | QNV-6010R
Network Camera, dôme IR, anti-vandale, jour/nuit, H.264/H.265/MJPEG, résolution 1920 x 1080, lentille fixe focale 2,8 MM F1.8, 128 Go, 12 Volt DC, 5,8 watts, PoE

Nº PIÈCE FAB.  QNV-6010R
Nº PIÈCE  804918
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Maximun 2 mégapixels (1920 x 1080)
  • Maximum 30 images par seconde à toutes les résolutions (H.265/H.264)
  • H.265, H.264, MJPEG Codec supporté, diffusion Multiple
  • Détection de mouvement, une altération, détection de défocalisation
  • Emplacement mémoire mICRo SD/SDHC/SDXC (Maximun 128Go), PoE/1 Volt DC
  • Avis de couloir, Wisestream appui, IP66, IK10
  • Support de LDC (Correction de la distorsion optique)

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Code UNSPSC 46171610