SAMSUNG TECHWIN | QNV-6030R
MP 2 caméra IP dôme de vandale extérieure, Triple Codec H.265/H.264/MJPEG, Wisestream, objectif 6 mm, IR, IP66, IK10, PoE/12 V DC, 120dB vrai WDR, défocalisation de détection, couloir vue, Audio à sens unique et fente pour carte SD (SD/SDHC/SDXC jusqu'à 128 Go)

Nº PIÈCE FAB.  QNV-6030R
Nº PIÈCE  804920
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610